Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Vízmelegítő Tankless 208 V 4160 Watt

Raktáron
Tétel: AA2GAY Modell: SR-20L/208Kereszthivatkozás: 10G722
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
€401.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők20
Alapértelmezett hőmérséklet140 fok F
Mélység2.75 "
Magasság6.25 "
Min. Áramlás aktiválása0.40 gpm
FelszerelésVízszintes
Fázis1
nyomás tartomány25-150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi / lakossági
Temp. Hatótávolság80 fok és 120 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM57 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM18 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 20.0 GPM20A
Feszültség208 VAC
Vízcsatlakozás3/8 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts4160
Szélesség9.62 "
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.99
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termék részletek:

A Chronomite Labs SR-20L/208 elektromos tartály nélküli vízmelegítő ideális az igény szerinti melegvíz-ellátáshoz, energiahatékonyságot és helytakarékos előnyöket kínálva. Kereskedelmi környezetben használják, folyamatos és azonnali melegvízforrást biztosítva. Ezt a kompakt és hatékony megoldást általában fürdőszobákba, konyhákba és más olyan helyekre telepítik, ahol a hagyományos vízmelegítő nem praktikus vagy helyigényes.

Jellemzők:

  • Ez az elektromos tartály nélküli vízmelegítő vízszintes falra szerelhető a helytakarékos telepítés érdekében.
  • Változatos hőmérséklet-emelkedést kínál különböző áramlási sebességeknél, a különféle vízhasználati igényeknek megfelelően.
  • Ez a Chronomite elektromos tartály nélküli vízmelegítő alumínium szerkezettel és Celcon műanyag elemmel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot.
  • Falra szerelhető a mellékelt kompressziós szerelvényekkel és a csaptelep áramlásszabályozásával a telepítés egyszerűsítése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a Chronomite Labs elektromos tartály nélküli vízmelegítőt?

A.

  • Gondoskodjon a biztonságról a vízmelegítő áramellátásának kikapcsolásával, mielőtt bármilyen karbantartást elkezdene.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a hidegvíz bemeneti szűrőt, hogy eltávolítsa a törmeléket, javítva a víz áramlását.
  • Az ásványi lerakódások és a vízkő kezelése a rendszer rendszeres ellenőrzésével és öblítésével a gyártó útmutatásai szerint.
  • Fenntartja a szivárgásmentes rendszert a szerelvények ellenőrzésével és meghúzásával, valamint a sérült alkatrészek azonnali javításával vagy cseréjével.
  • Előzze meg a korrózióval kapcsolatos problémákat azáltal, hogy rendszeresen vizsgálja meg a vízmelegítőt a korrózióra utaló jelekre, és tegye meg a szükséges intézkedéseket az ajánlásoknak megfelelően.
  • Győződjön meg arról, hogy az elektromos alkatrészek jó állapotban vannak a kopás vagy sérülések ellenőrzésével és a csatlakozások rögzítésével.
  • Az egység külső megjelenésének megőrzéséhez és a sérülések elkerüléséhez nedves ruhával törölje le a külsejét, kerülje a súroló hatású tisztítószereket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a víznyomást, szükség szerint állítsa be az optimális teljesítmény és hatékonyság megőrzése érdekében.
  • Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a szellőzőnyílások és a levegő bemeneti/elszívó nyílások eltömődésének ellenőrzésével, ezzel elősegítve a biztonságos működést.
  • Növelje a hosszú élettartamot és kezelje a lehetséges problémákat az időszakos szakmai karbantartás ütemezésével, különösen akkor, ha az egység élettartamának végéhez közeledik.

K. Hogyan kezeli a víznyomást?

V. A vízmelegítő maximális víznyomástűrése 80 psi, és az optimális teljesítményhez legalább 25 psi víznyomás szükséges.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Chronomite Labs elektromos tartály nélküli vízmelegítő használatakor?

A.

  • Gondoskodjon a szakszerű telepítésről, amelyet képzett technikus végez, hogy garantálja a megfelelő beállítást és a biztonságos működést.
  • Mindig kapcsolja ki az áramellátást, mielőtt karbantartást vagy beállítást végez a vízmelegítőn, és szükség esetén kérjen szakember segítséget.
  • Állítsa be a vízhőmérsékletet biztonságos szintre, hogy elkerülje a forrázást, kövesse a gyártó hőmérséklet-beállítási ajánlásait.
  • Gondoskodjon a beltéri egységek megfelelő szellőztetéséről, tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat és a levegő bemeneti/elszívó nyílásait, hogy elkerülje a szén-monoxid felhalmozódását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a víznyomást, hogy elkerülje a vízmelegítő és a vízvezeték károsodását, ügyelve arra, hogy az ajánlott tartományba essen.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a vízmelegítő körül, és haladéktalanul orvosoljon minden problémát a vízkárosodás megelőzése és a rendszer integritásának megőrzése érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy a vízmelegítő a használati útmutatóban meghatározott megfelelő feszültségre van csatlakoztatva, hogy elkerülje a meghibásodásokat és a biztonsági veszélyeket.
  • Kerülje a gyúlékony anyagok tárolását a vízmelegítő közelében, hogy csökkentse a tűzveszély kockázatát.
  • Ha van ilyen, szereljen fel gyermekbiztonsági zárakat az egységre, hogy megakadályozza a gyermekek véletlen beállítását.

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC erősítőkTételnyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 vízmelegítő tartály nélküli 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec tartály nélküli vízmelegítő45-150 psi80 fok és 120 fok F között120 VAC18009.62 "€346.73
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F tartály nélküli vízmelegítő 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi104 fok F208 VAC41609.62 "€459.56
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC55409.62 "€361.69
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC83109.62 "€395.11
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC62409.62 "€373.94
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi110 fok F208 VAC62409.62 "€476.23
CHRONOMITE LABS M-40/208_110F elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8 AWG40Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi110 fok F208 VAC83209.62 "€464.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Vízmelegítő Tankless 208 V 4160 Watt
€401.64 /Mértékegység