Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRONOMITE LABS M-20L/277_104F Vízmelegítő Tankless 277 V 5400 Watt | AE8LPP 6DXT3

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 5400 Watt

Raktáron
Tétel: AE8LPP Modell: M-20L/277_104FKereszthivatkozás: 6DXT3
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
€432.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők20
Alapértelmezett hőmérséklet110 fok F
Mélység2.75 "
Magasság6.25 "
Min. Áramlás aktiválása0.40 gpm
FelszerelésVízszintes
Fázis1
nyomás tartomány25-150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi / lakossági
Temp. Hatótávolság104 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM75 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM25 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 20.0 GPM20A
Feszültség277 VAC
Vízcsatlakozás3/8 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts5540
Szélesség9.62 "
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.034
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termék részletek:

A Chronomite Labs M-20L/277_104F tartály nélküli vízmelegítő igény szerinti meleg vizet biztosít pontosan a felhasználás helyén. Kompakt kialakításukkal és magas hőmérsékleti képességükkel (akár 104 F-ig) hatékonyan elégítik ki a melegvíz-szükségletet igényes környezetben. Ideális kereskedelmi konyhákba, ipari létesítményekbe és laboratóriumokba.

Jellemzők:

  • A Chronomite Labs M-20L/277_104F tartály nélküli vízmelegítő nagy, 5540 W-os energiafogyasztással biztosítja a gyors és hatékony igény szerinti melegvízellátást.
  • Ez a tartály nélküli vízmelegítő állítható hőmérséklet-emelkedéssel rendelkezik, és 38 gpm-nél 1 °F-os és 47 gpm-nél 0.80 °F-os meleg vizet szolgáltat.
  • Alumínium házzal rendelkezik, amely tartósságot és korrózióállóságot biztosít.
  • Kompressziós szerelvényekkel és csaptelep áramlásszabályzóval van felszerelve az egyszerű telepítés és használat kényelme érdekében.
  • A Celcon műanyag elem anyaga robusztus teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Chronomite Labs M-20L/277_104F tartály nélküli vízmelegítő maximális áramlási sebessége?

V. 1.5 gallon/perc (gpm) maximális áramlási sebességet tud biztosítani, biztosítva a különféle alkalmazásokhoz elegendő meleg vizet.

K. Hogyan szabályozza az egység a víz hőmérsékletét?

V. Ez a tartály nélküli vízmelegítő termosztátokat tartalmaz, amelyek szabályozzák a víz hőmérsékletét kis terhelési igényű egyedi alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC erősítőkTételnyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 vízmelegítő tartály nélküli 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec tartály nélküli vízmelegítő45-150 psi80 fok és 120 fok F között120 VAC18009.62 "€308.68
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F tartály nélküli vízmelegítő 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi104 fok F208 VAC41609.62 "€436.14
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC41609.62 "€357.02
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC55409.62 "€350.04
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC83109.62 "€348.18
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC62409.62 "€359.10
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi110 fok F208 VAC62409.62 "€442.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 5400 Watt
€432.95 /Mértékegység