Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 64976 Master Total Kit, nagy teherbírású, metrikus finom | AG8YEM

CHRISLYNN 64976 Master Total Kit, nagy teherbírású, metrikus finom

Raktáron
Tétel: AG8YEM Típus: 64976
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
€857.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus menetbetét készlet
AnyagSzénacél
MéretM4 x 0.7, M8 x 1, M10 x 1.25, M12 x 1.25, M14 x 1.5
Menet típusaMetrikus finom
típusSziklaszilárd készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.63
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kit tartalma:
    • 65963 Betét M4x0.7, (4 db)
    • 66166 Betét M8x1, (4 db)
    • 66167 Betét M10x1.25, (3 db)
    • 66169 Betét M12x1.25, (3 db)
    • 66170 Betét M14x1.5, (3 db)
    • 67763 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 67866 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 67867 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 67869 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 67870 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 63163 csap M8x1.25, (1 db)
    • 63166 csap M14x1.5, (1 db)
    • 63167 csap M16x1.5, (1 db)
    • 63169 csap M18x1.5, (1 db)
    • 63170 csap M20x1.5, (1 db)
    • 81017 I. betű, (1 db)
    • 81023 Fúrószár 37/64, (1 db)
    • 81030 Fúrószár 1/2, (1 db)
    • 81080 Fúrószár 21/32, (1 db)
    • 81082 Fúrószár 47/64, (1 db)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 64976 Master Total Kit, nagy teherbírású, metrikus finom
€857.01 /Mértékegység