CHRISLYNN

A Chrislynn, amelynek központja Auburnban (Egyesült Államok) található, a kiváló minőségű menetes betétek vezető gyártója, amelyek új menetek létrehozására vagy sérült belső menetek javítására szolgálnak. A menetes betéteket széles körben használják a bányászatban, az olajfúrásban és -finomításban, az autóiparban, a repüléselektronikában és az energiatermelésben. KATT ide

Szűrő

Kötőelemek

megmunkálás

Szivattyúk

pneumatika

Kötőelemek Szűrő

MenetbetétTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Menetbetétek

    Javítsa meg a sérült meneteket, vagy hozzon létre meneteket menet nélküli anyagokban. Az EZ Fix betétek nagy tartóerőt biztosítanak az anyagokban az erős és tartós menetes csatlakozás érdekében.

  • Hex meghajtó menetbetétek

    Egyfajta menetes betét hatszögletű meghajtással a tetején, amely lehetővé teszi azok beszerelését és meghúzását imbuszkulccsal vagy dugaszolóaljzattal. Olyan alkalmazásokban használják, ahol nagy nyomatékra van szükség, és ahol a menetes betét nagymértékű vibrációnak vagy igénybevételnek van kitéve.

  • Bal kézbetétek

    Balos menettel az óramutató járásával ellentétes irányba forgatáshoz és a sérült menetek kijavításához vagy menetek létrehozásához olyan anyagokban, amelyek nincsenek menetes. Olyan alkalmazásokban szükséges, ahol balos menet szükséges.

  • Spirális menetjavító betétek

    Javítsa meg a sérült meneteket, hogy erős, tartós menetes csatlakozást biztosítson, és helyreállítsa a sérült menetes furat működőképességét. Különféle menettípusokban kapható, beleértve az UNC, UNF, Metric Coarse, Metric Fine és másokat a különböző alkalmazásokhoz.

  • Csavarmenetes szerszámok

    Kiváló minőségű acél/szénacél szerelő-, kombináló-, megszakító- és kihúzószerszámok az újak egyszerű beszerelésére vagy a régi spirális stílusú betétek menetes furatokból történő eltávolítására

  • Üres spirálbetétek

    Tartalmazzon sziklaszilárd üres betéteket, olyan típusú sziklaszilárd betéteket, amelyeknek nincs előkészített belső menete. Olyan alkalmazásokban használják, ahol nem szabványos méretkombinációra van szükség. 303-as rozsdamentes acél vagy szénacél kivitelben kapható.

  • Ingyenes futó spirálbetétek

    A szabadon futó betétek könnyű befűzést tesznek lehetővé sérült vagy lecsupaszított menetbe anélkül, hogy először megütögetnék vagy befűznék a lyukat. Tartós és erős javítószálat biztosítson a lecsupaszított szálakon.

  • Spirálszálas betétkészletek

    Fém, fa vagy műanyag lecsupaszított meneteinek javítására szolgál csavarmenetes betét beépítésével. Biztosítson új felületet a csavar vagy csavar megfogásához. Általában tartalmazzon menetfúrót egy új menet vágásához az anyagban, szerelőszerszámot és különféle méretű spirális betéteket.

  • A spirális betétek zárolása

    Hozzon létre erős és tartós meneteket menet nélküli anyagokban, vagy javítsa ki a sérült meneteket. Biztosítson biztonságos, reteszelő csatlakozást, amely ellenáll az idő múlásával történő kilazulásnak. A reteszelő mechanizmus különféle eszközökkel érhető el, mint például szögek vagy tüskék, amelyek megragadják a lyuk falát és megakadályozzák a betét elfordulását.

CsavarokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rögzítő választékok

    Tartalmazza a sziklaszilárd betétkészleteket, amelyek előre csomagolt sziklaszilárd betétkészletek, amelyek könnyen cserélhetők egy alkalmazásban. Elérhető szénacél és rozsdamentes acél szerkezetekben.

CHRISLYNN-ről

A Chrislynn lapkák katalógusa precíziós spirális, sziklaszilárd (K-típusú) és EZ Fix lapkákat tartalmaz. A márka BSF javító készletek gyorsan helyreállítja vagy megjavítja a lecsupaszított, kopott és sérült szálakat fémlemezben, üvegszálban vagy más rideg anyagokban. Ezek a készletek rozsdamentes acél betéteket, szerszámokat és STI dugócsapokat tartalmaznak. A Chrislynn fúrószárait úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a menetes betétek egyszerű beszerelését. Ezek a bitek képesek megtisztítani a sérült vagy elhasználódott betéteket, ezáltal utat nyitnak az új betétek számára. Válasszon a Chrislynn fúrószárainak és vágószerszámainak széles választékából Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Chrislynn MPN-jei keresztezik az egyenértékű Grainger, Helicoil és EZ LOK modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies az egyenértékű Chrislynn betétekkel rendelkezik. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

A Chrislynn betétek kis méretűek és több darabban szállítják, ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral szállítják, és nem légi teherszállítással a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

EZ Fix betétek

Szilárd kialakítású menetes betétek, amelyek szénből vagy rozsdamentes acélból készülnek. Ezek a betétek metrikus és amerikai méretekben kaphatók vékony falakkal és nagy teherbírású ill...Olvass tovább 

Sziklaszilárd betétek

A tetejükön ékek (kulcsok) vannak rögzítve, kívül pedig felső menetes. A betéteket becsavarják az alkatrészbe, miután az alkatrészt újra menetelték, és az ékeket benyomják a menetfúróba ...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Miért egyediek a sziklaszilárd betétek?

  • A telepítéshez csak szabványos fúrók és menetfúrók szükségesek.
  • A legtöbb anyaghoz használhatók, beleértve a magnéziumot, alumíniumot, szén- és rozsdamentes acélt, öntöttvasat és műanyagot.
  • Egyszerű telepítést tesznek lehetővé a spirális huzalbetétekhez képest.
  • Ezek a betétek megakadályozzák a betét elfordulását beszerelés után.
  • Megakadályozzák a keresztszálakat a telepítés során.
  • Ezek a tömör betétek nem szükségesek a betét helyén tartásához.
  • A hideg vagy meleg hőmérséklet ritkán érinti őket, mivel mechanikusan tartják a helyükön, és könnyen eltávolíthatók.

Miért használnak precíziós menetes spirális betéteket?

A precíziós betéteket akkor alkalmazzák, ha a menetes furatok más rögzítési technikái nehézkesek, nem praktikusak vagy lehetetlenek. Szinte minden menetes rögzítőnél kisebb hibák vannak a menetes forma menetemelkedésében, ami a feszültséget néhány menetre összpontosítja. A csavarmenetes betét szabad tekercsei meghajolhatnak, hogy megfeleljenek az alak- és menetemelkedési különbségeknek, így hatékonyan oszlatják el a terhelést az összes menet között.

Hogyan kell beépíteni a menetbetéteket?

  • Új, erős menet létrehozásához tisztítsa meg az eredeti, sérült meneteket egy szabványos fúróval (nem kapható készlettel).
  • A lyukat ezután az egyes készletekben található túlméretes csappal meg kell ütögetni.
  • Amint a helyére került, a betét hajlamos visszaugrani az eredeti átmérőjére, így erős fogást biztosít a lyukban.
  • Végül a behajtószerszám végével lefelé ütögetve letörik a meghajtó csapot.
  • Szükség esetén a betétek eltávolíthatók valamelyik kihúzószerszám segítségével.

Exkluzív márka termékek