Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7144-3C csőjelölő forró sárga 3/4 hüvelykes vagy kevesebb | AE2ZWM 5ADF1

BRADY 7144-3C Pipe Marker Hot Yellow 3/4 Inch Or Less

Raktáron
Tétel: AE2ZWM Modell: 7144-3CKereszthivatkozás: 5ADF1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.18
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7144-1 csőjelölő forró sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZWK 5ADE9 7144-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 7144-4 csőjelölő forró sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZWN 5ADF2 7144-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 4197-C csőjelölő forró sárga 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TNW 8CVA0 4197-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€25.29
BRADY 4197-A csőjelölő forró sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4EYK 8UKZ0 4197-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€10.13
BRADY 4197-D csőjelző 4–6 hüvelykes forró sárga | AF4FJY 8UTN3 4197-D-Sárga4–6 ”-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.25
BRADY 4197-B csőjelölő forró sárga 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AF4NAD 9CR96 4197-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€13.99
BRADY 4197-H csőjelölő forró sárga 10-15 hüvelykes | AF4QDN 9F932 4197-H-Sárga10–15 ”-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€51.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7144-3C Pipe Marker Hot Yellow 3/4 Inch Or Less
€0.68 /Mértékegység