Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHIEF 250093 hidraulikus fogaskerék-szivattyú 13 Gpm | AD6MQL 46C518

CHIEF 250093 Hidraulikus fogaskerék szivattyú 13 Gpm

Raktáron
Tétel: AD6MQL Típus: 250093Kereszthivatkozás: 46C518
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
€466.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
hajtásKülső
HP szükséges7
Bemeneti fordulatszám4000
Rögzítő karima4 csavar
Névleges áramlás13 GPM
Portok (bemenet)1 "Cső
Portok (Outlet)1 / 2 "NPT
ForgásÓramutató járásával megegyező
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Átvitel2 szakasz
típusKét szakasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.808
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413500080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hajtótengely (hüvelyk) (1/2)
    • Max. PSI 1. szakasz (3000)
    • Max. PSI 2. szakasz (900)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti fordulatszámTengely Dia.A tengely hosszaÁr
CHIEF 250092 hidraulikus fogaskerék-szivattyú 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€388.35
CHIEF CBNA-8.8/3.6A hidraulikus fogaskerék-szivattyú, kétfokozatú 11 gpm | AH4UVE 35LP23 CBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€425.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF 250093 Hidraulikus fogaskerék szivattyú 13 Gpm
€466.75 /Mértékegység