Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hidraulikus fogaskerék-szivattyú, kétfokozatú 11 gpm | AH4UVE 35LP23

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hidraulikus fogaskerék-szivattyú, kétfokozatú 11 gpm

Raktáron
Tétel: AH4UVE Modell: CBNA-8.8/3.6AKereszthivatkozás: 35LP23
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
€425.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
GPM @ 1000 PSI3.2
GPM @ 2000 PSI6.5
HP szükséges6
Bemeneti fordulatszám3600
Rögzítő karima4 csavar
Névleges áramlás11
Portok (bemenet)1 / 2 "NPT
Portok (Outlet)1 / 2 "NPT
ForgásÓramutató járásával megegyező
Tengely Dia.1/2
A tengely hossza1.5
típusKét szakasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)22.1
Származási országCN

Termék részletek:

    • Elmozdulás @ nagy nyomás (köbhüvelyk/ford.): 3.8
    • Elmozdulás @ Alacsony nyomás (köbhüvelyk/ford.): 11
    • Hajtótengely (hüvelyk): 1/2
    • Max. PSI 1. szakasz: 400
    • Max. PSI 2. szakasz: 3000
    • Lerakó szelep előre beállított nyomása (psi): 650

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti fordulatszámTengely Dia.A tengely hosszaÁr
CHIEF 250092 hidraulikus fogaskerék-szivattyú 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€388.35
CHIEF 250093 hidraulikus fogaskerék-szivattyú 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "€466.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hidraulikus fogaskerék-szivattyú, kétfokozatú 11 gpm
€425.05 /Mértékegység