CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-43-M Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy M | AF7ZFM 23TN85

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-M Arc Flash Jacket And Bib Kit Navy M

Raktáron
Tétel: AF7ZFM Model: AG-43-MKereszthivatkozás: 23TN85

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,795.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArc Flash védőruházat
ATPV minősítés43 cal./cm2
színekHaditengerészet
Megfelel a mellkas méretének40 "hogy 42"
Der a derékmérethez32 "hogy 34"
Veszélykockázati kategória (HRC)4
inseam31.5 "
AnyagFR pamut keverék (88% pamut, 12% nejlon)
MéretM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód6211320000

Termékváltozatok

TermékekModellATPV minősítésMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretÁr
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-43-L Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy L | AB7KPU 23TN86 AG-43-L43 kal. / Cm²44 "hogy 46"36 "hogy 38"31.25 "L€1,795.76
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-43-XL Arc Flash kabát és előkekészlet Navy Xl | AF7ZFN 23TN87 AG-43-XL43 cal./cm248 "hogy 50"40 "hogy 42"32 "XL€1,795.76
CHICAGO AGT-43-3XL VASZTÁRVESZTŐ Kabát és Előke Készülék Navy 3xl | AF7ZFP 23TN89 AG-43-3XL43 cal./cm256 "hogy 58"48 "hogy 50"32.375 "3XL€2,114.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-M Arc Flash Jacket And Bib Kit Navy M
€1,795.76 /Mértékegység