CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-43-L Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy L | AB7KPU 23TN86

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-L Arc Flash kabát és előkekészlet Navy L

Raktáron
Tétel: AB7KPU Modell: AG-43-LKereszthivatkozás: 23TN86

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,767.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArc Flash védőruházat
ATPV minősítés43 kal. / Cm²
színekHaditengerészet
Megfelel a mellkas méretének44 "hogy 46"
Der a derékmérethez36 "hogy 38"
Veszélykockázati kategória (HRC)4
inseam31.25 "
AnyagFR pamut keverék (88% pamut, 12% nejlon)
MéretL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód6211320000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellATPV minősítésMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretÁr
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-43-M Arc Flash dzseki és előkekészlet Navy M | AF7ZFM 23TN85 AG-43-M43 cal./cm240 "hogy 42"32 "hogy 34"31.5 "M€1,767.81
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-43-XL Arc Flash kabát és előkekészlet Navy Xl | AF7ZFN 23TN87 AG-43-XL43 cal./cm248 "hogy 50"40 "hogy 42"32 "XL€1,767.81
CHICAGO AGT-43-3XL VASZTÁRVESZTŐ Kabát és Előke Készülék Navy 3xl | AF7ZFP 23TN89 AG-43-3XL43 cal./cm256 "hogy 58"48 "hogy 50"32.375 "3XL€2,213.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-L Arc Flash kabát és előkekészlet Navy L
€1,767.81 /Mértékegység