Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP789HR légfúró, ipari, pisztoly, 1/2 hüvelykes | AA2VHN 11C952

CHICAGO PNEUMATIC CP789HR légfúró, ipari használatra, pisztoly, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VHN Típus: CP789HRKereszthivatkozás: 11C952
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
€699.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.5
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés30
Chuck Méret1 / 2 "
Fúrótokmány típusKulcsos
AdóIpari
Szabad sebesség500 rpm
Fogaskerék2 lépéses bolygó
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8"
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya3.0 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8467115020
Származási országJP

Termék részletek:

    • Könnyű és pisztolymarkolatú légfúró furatfűrészeléshez, fúráshoz, dörzsárazáshoz és nagy nyomatékot igénylő munkákhoz
    • Ipari használatra szánt 1/2 hüvelykes (13 mm) Jacobs tokmány, erős 0.4 LE-s motor, oldalfogantyú és tartós sebességváltó.
    • Visszirányú karral van ellátva, hogy a szerszámot fordított irányban működtesse, a megkönnyítése érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakIrányváltóSzerszám súlyaCFM @ Teljes terhelésChuck MéretSzabad sebességÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes | AA2VHP 11C953 CP789R-427"7.5LabdaIgen2.50 font303 / 8 "4200 rpm€543.94
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5GolyóscsapágyNem1.4 font193 / 8 "500 rpm€812.12
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3TWA 40P203 CP1014P245"5GolyóscsapágyNem1.2 font191 / 4 "2400 rpm€688.93
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5GolyóscsapágyNem1.2 font191 / 4 "3300 rpm€681.00
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2GolyóscsapágyNem1.2 font211 / 4 "4500 rpm€665.29
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelykes | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6GolyóscsapágyNem3.4 font29.81 / 2 "500 rpm€785.76
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P09 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelykes | AD3TWE 40P207 CP1117P098.375 "6GolyóscsapágyNem3.4 font29.81 / 2 "900 rpm€840.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP789HR légfúró, ipari használatra, pisztoly, 1/2 hüvelykes
€699.39 /Mértékegység