Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes | AA2VHP 11C953

CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VHP Típus: CP789R-42Kereszthivatkozás: 11C953
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
€543.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.5
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés30
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusKulcsos
AdóIpari
Szabad sebesség4200 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7"
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya2.50 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8467115020
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakIrányváltóSzerszám súlyaCFM @ Teljes terhelésChuck MéretSzabad sebességÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP789HR légfúró, ipari, pisztoly, 1/2 hüvelykes | AA2VHN 11C952 CP789HR8"7.5LabdaIgen3.0 font301 / 2 "500 rpm€699.39
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5GolyóscsapágyNem1.4 font193 / 8 "500 rpm€812.12
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3TWA 40P203 CP1014P245"5GolyóscsapágyNem1.2 font191 / 4 "2400 rpm€688.93
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5GolyóscsapágyNem1.2 font191 / 4 "3300 rpm€681.00
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2GolyóscsapágyNem1.2 font211 / 4 "4500 rpm€665.29
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelykes | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6GolyóscsapágyNem3.4 font29.81 / 2 "500 rpm€785.76
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P09 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelykes | AD3TWE 40P207 CP1117P098.375 "6GolyóscsapágyNem3.4 font29.81 / 2 "900 rpm€840.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes
€543.94 /Mértékegység