Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3TWC 40P205

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3TWC Modell: CP1014P45Kereszthivatkozás: 40P205
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
€665.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.2
CsapágyakGolyóscsapágy
CFM @ Teljes terhelés21
Chuck Méret1 / 4 "
Fúrótokmány típusKulcsos
AdóIpari
Szabad sebesség4500 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5"
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya1.2 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8467210050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakIrányváltóSzerszám súlyaCFM @ Teljes terhelésChuck MéretSzabad sebességÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP789HR légfúró, ipari, pisztoly, 1/2 hüvelykes | AA2VHN 11C952 CP789HR8"7.5LabdaIgen3.0 font301 / 2 "500 rpm€699.39
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes | AA2VHP 11C953 CP789R-427"7.5LabdaIgen2.50 font303 / 8 "4200 rpm€543.94
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5GolyóscsapágyNem1.4 font193 / 8 "500 rpm€812.12
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3TWA 40P203 CP1014P245"5GolyóscsapágyNem1.2 font191 / 4 "2400 rpm€688.93
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5GolyóscsapágyNem1.2 font191 / 4 "3300 rpm€681.00
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelykes | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6GolyóscsapágyNem3.4 font29.81 / 2 "500 rpm€785.76
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P09 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelykes | AD3TWE 40P207 CP1117P098.375 "6GolyóscsapágyNem3.4 font29.81 / 2 "900 rpm€840.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes
€665.29 /Mértékegység