Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 354365G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 1 1/8-12, 5PK | AF2XNN 6YRL8

APPROVED VENDOR 354365G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 1 1/8-12, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AF2XNN Modell: 354365GKereszthivatkozás: 6YRL8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€65.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Jam Locknut
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 1 / 8-12 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság39 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret1.125 "
Rés mélysége0.330 "
Slot Width0.33 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 354365G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 1 1/8-12, 5PK
€65.26 /csomag