Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Ipari pneumatikus daráló 7700 Rpm | AF6ZBQ 20RH05

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V ipari pneumatikus daráló, 7700 ford./perc

Raktáron
Cikkszám: AF6ZBQ Típus: CP3850-77AB7VKereszthivatkozás: 20RH05
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
€2,860.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus daráló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő17.5
CFM @ Teljes terhelés69
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség7700 rpm
Daráló típusaSzög
FogantyúÖsszetett
HP2.8
ZárOrsó
Min. Tömlő mérete5 / 8 "
Teljes hossz1 11 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
Gázkarravasz
Változó sebességIgen
Kerékátmérő7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.915
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8467290010

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPTételMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Ipari pneumatikus daráló 8500 ford./perc | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7Vravasz19.25778500 rpm2.8Pneumatikus daráló5 / 8 "1 11 / 32 "€3,096.93
CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Ipari pneumatikus csiszoló 10000 ford./perc | AF6ZBL 20RH01 CP3650-100AB6VKFogantyú17.0068.010,000 rpm2.3Sűrített levegős szárító3 / 8 "9 5 / 16 "€2,900.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V ipari pneumatikus daráló, 7700 ford./perc
€2,860.05 /Mértékegység