Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Ipari pneumatikus csiszoló 10000 ford./perc | AF6ZBL 20RH01

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK ipari pneumatikus daráló 10000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AF6ZBL Modell: CP3650-100AB6VKKereszthivatkozás: 20RH01
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
€2,900.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő17.00
TartókészletIgen
CFM23
CFM @ Teljes terhelés68.0
Harmatpont86 fok F
AdóIpari
KimerítHátulsó
SzűrőÖsszefogás
befejezSzürke zománc
Szabad sebesség10,000 rpm
Teljes terhelésű erősítők5.75
Daráló típusaSzög
FogantyúÖsszetett
HP2.3
ZárOrsó
Max. A környezet hőmérséklete.115 fok F
Max. Nyomás125 psi
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes mélység22-1 / 16 "
Teljes magasság23.187 "
Teljes hossz9 5 / 16 "
Teljes szélesség12 15 / 16 "
Fázis1
Csőméret3 / 8 "NPT
hűtőR-134A
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2625
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8467290010

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPTételMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Ipari pneumatikus daráló 8500 ford./perc | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7Vravasz19.25778500 rpm2.8Pneumatikus daráló5 / 8 "1 11 / 32 "€3,096.93
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Ipari pneumatikus daráló 7700 Rpm | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7Vravasz17.5697700 rpm2.8Pneumatikus daráló5 / 8 "1 11 / 32 "€2,860.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK ipari pneumatikus daráló 10000 ford./perc
€2,900.71 /Mértékegység