HETTICH 320CELLCULTURE4 asztali centrifuga 4 x 50 ml 4A 4 tubus | AH8DUN 38LY98

HETTICH 320CELLCULTURE4 asztali centrifuga 4 x 50 ml 4A 4 tubus

Raktáron
Tétel: AH8DUN Modell: 320CELLCULTURE4Kereszthivatkozás: 38LY98

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,483.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú asztali centrifugák
AC erősítők4
Ferde rotorN
Kapacitás4 x 50 ml
színekfehér
TeljesítésTUV, CE, ISO 13485
Átmérő20.5 "
Magasság13.6 "
tart16/4 kúpos csövek
AnyagMűanyag, fém
Maximális RCF3305/3260
Maximális kémcsőméret15/50 ml
motor típusaBrushless
Zajcsökkentési besorolás NRR68
Sebesség4500 rpm
Sebesség ellenőrzésProgramozható
Csőméret15/50 ml
típusAsztali
Feszültség (AC)100 a 127
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HETTICH 320CELLCULTURE4 asztali centrifuga 4 x 50 ml 4A 4 tubus
€15,483.63 /Mértékegység