CHICAGO PNEUMATIC CP2611 légcsavarhúzó 8.9 - 66 hüvelyk | AA2VFK 11C893

CHICAGO PNEUMATIC CP2611 légcsavarhúzó 8.9-től 66 hüvelykig.

Raktáron
Tétel: AA2VFK Modell: CP2611Kereszthivatkozás: 11C893

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,105.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.25
CFM @ Teljes terhelés21
Tengelykapcsoló típusaPrecíziós lekapcsoló tengelykapcsoló
AdóIpari
Szabad sebesség1000 rpm
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
MűveletNagy nyomatékú, ergonomikus, 3 légbemenet
Teljes hossz9.3 "
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaravasz
Nyomatéktartomány lágy húzás8.9-66 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hex bit (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP2621 légcsavarhúzó 7-től 58 hüvelykig. | AA2VFL 11C894 CP2621Nagy nyomaték, ergonomikus1 / 4 "NPT7.759.1 "31Ipari1000 rpmSorban€1,172.68
CHICAGO PNEUMATIC CP2755 légcsavarhúzó 124 hüvelykes lb. | AA2VFM 11C895 CP2755Nagy sebességű, ergonomikus1 / 4 "NPT2.56.3 "10általános2200 rpmPisztoly€433.07
CHICAGO PNEUMATIC CP2765 légcsavarhúzó 230 hüvelyk-font. | AA2VFN 11C896 CP2765Nagy nyomaték, ergonomikus1 / 4 "NPT2.57"10általános900 rpmPisztoly€521.72
CHICAGO PNEUMATIC CP2780 légcsavarhúzó 133 hüvelykes lb. | AA2VFP 11C897 CP2780Nagy nyomaték, ergonomikus1 / 4 "NPT2.56.5 "10általános2100 rpmPisztoly€527.91
CHICAGO PNEUMATIC CP2003 légcsavarhúzó 3.5-13 hüvelyk-lb. | AA3YVA 11Z508 CP2003Megfordítható1 / 8 "NPT2.257.7 "9Ipari1100 rpmSorban€1,860.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2611 légcsavarhúzó 8.9-től 66 hüvelykig.
€1,105.40 /Mértékegység