Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP2780 légcsavarhúzó 133 hüvelykes lb. | AA2VFP 11C897

CHICAGO PNEUMATIC CP2780 légcsavarhúzó 133 hüvelyk-lb.

Raktáron
Tétel: AA2VFP Modell: CP2780Kereszthivatkozás: 11C897

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€527.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.5
CFM @ Teljes terhelés10
Tengelykapcsoló típusaPozitív hatású tengelykapcsoló
Adóáltalános
Szabad sebesség2100 rpm
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
MűveletNagy nyomaték, ergonomikus
Teljes hossz6.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaravasz
Nyomatéktartomány lágy húzás133 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hex bit (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP2611 légcsavarhúzó 8.9 - 66 hüvelyk | AA2VFK 11C893 CP2611Nagy nyomatékú, ergonomikus, 3 légbemenet1 / 4 "NPT5.259.3 "21Ipari1000 rpmPisztoly€1,105.40
CHICAGO PNEUMATIC CP2621 légcsavarhúzó 7-től 58 hüvelykig. | AA2VFL 11C894 CP2621Nagy nyomaték, ergonomikus1 / 4 "NPT7.759.1 "31Ipari1000 rpmSorban€1,172.68
CHICAGO PNEUMATIC CP2755 légcsavarhúzó 124 hüvelykes lb. | AA2VFM 11C895 CP2755Nagy sebességű, ergonomikus1 / 4 "NPT2.56.3 "10általános2200 rpmPisztoly€433.07
CHICAGO PNEUMATIC CP2765 légcsavarhúzó 230 hüvelyk-font. | AA2VFN 11C896 CP2765Nagy nyomaték, ergonomikus1 / 4 "NPT2.57"10általános900 rpmPisztoly€521.72
CHICAGO PNEUMATIC CP2003 légcsavarhúzó 3.5-13 hüvelyk-lb. | AA3YVA 11Z508 CP2003Megfordítható1 / 8 "NPT2.257.7 "9Ipari1100 rpmSorban€1,860.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2780 légcsavarhúzó 133 hüvelyk-lb.
€527.91 /Mértékegység