Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 69871 Jobber fúrószár készlet lista # 2550 15 db | AF2PAU 6WUD5

CHICAGO-LATROBE 69871 Jobber fúrószár készlet lista # 2550 15 db

Raktáron
Tétel: AF2PAU Típus: 69871Kereszthivatkozás: 6WUD5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€631.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezTiN bevonatú
Lista száma2550
AnyagKobaltacél
Darabszám15
Pont szöge135 fok
Pont típusaP3 Hasítási pont
Shank Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Méreteket tartalmaz1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaPont típusaShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber fúrószár készlet 15 db 1/16 - 1/2in | AB3LEU 1U200 57852Borostyán-oxid550Hasítási pont1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€361.06
CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber fúrószár készlet lista # 550asp 15 db | AF2NYY 6WTZ5 47795Borostyán-oxid550 ASPP3 Hasítási pont1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€314.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69871 Jobber fúrószár készlet lista # 2550 15 db
€631.17 /Mértékegység