DAYTON Nem világító nyomógombok, 30 mm, pillanatnyi


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Operátorok száma: 1 , Méret: 30mm , Terminál csatlakozás: Nyomólap
StílusModellElőlapszínekKapcsolatfelvételFej anyagaAnyagNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G438
Krómozott cink présöntvényZöld1NO / 1NCFémFém4, 13Teljes őrség€179.01
B
30G439
Krómozott cink présöntvényEgyetemes1NO / 1NCFémFém4, 13Teljes őrség€171.10
C
30G459
Krómozott cink présöntvényZöld1NCFémFém4, 1340mm átmérő Gomba€241.16
D
30G444
Krómozott cink présöntvényPiros1NO / 1NCFémFém4, 13Kiterjesztett őrség€180.28
E
30G453
Krómozott cink présöntvényZöld1NCFémFém4, 1357mm átmérő Gomba€208.11
F
30G431
Krómozott cink présöntvényZöld1NO / 1NCFémFém4, 13Nincs őr€180.28
G
30G437
Krómozott cink présöntvényPiros1NO / 1NCFémFém4, 13Teljes őrség€179.01
H
30G430
Krómozott cink présöntvényPiros1NO / 1NCFémFém4, 13Nincs őr€180.28
I
30G432
Krómozott cink présöntvényFekete1NO / 1NCFémFém4, 13Nincs őr€180.28
J
30G460
Krómozott cink présöntvényFekete1NCFémFém4, 1340mm átmérő Gomba€208.11
K
30G447
Krómozott cink présöntvényEgyetemes1NO / 1NCFémFém4, 13Kiterjesztett őrség€171.10
L
30G448
MűanyagPiros1NO / 1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 13Kiterjesztett őrség€127.96
M
30G457
MűanyagFekete1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 1357mm átmérő Gomba€152.79
N
30G443
MűanyagEgyetemes1NO / 1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 13Teljes őrség-
ajánlatkérés
O
30G441
MűanyagZöld1NO / 1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 13Teljes őrség€131.22
P
30G456
MűanyagZöld1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 1357mm átmérő Gomba€152.79
Q
30G433
MűanyagPiros1NO / 1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 13Nincs őr€154.15
R
30G440
MűanyagPiros1NO / 1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 13Teljes őrség€131.22
S
30G449
MűanyagZöld1NO / 1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 13Kiterjesztett őrség-
ajánlatkérés

Nem világító nyomógombok, 30 mm, pillanatnyi

A Dayton nem világító, pillanatnyi nyomógombjai a berendezés be- és kikapcsolására szolgálnak. Működtetővel, kupakkal és érintkezőblokkkal előre összeszerelve érkeznek. Általában vészhelyzetekben alkalmazzák őket, például nagy teherbírású prés felszerelése vagy feldolgozó gépek leállítása esetén a felhasználók biztonsága érdekében. Nem rendelkeznek világító jelzővel. Válasszon a nyomógombok széles skálájából, amelyek fekete, zöld, piros és univerzális színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?