Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 41714 Jobber Bit #44 High Speed Steel | AA2KXK 10N991

CHICAGO-LATROBE 41714 Jobber Bit #44 High Speed ​​Steel

Raktáron
Tétel: AA2KXK Típus: 41714Kereszthivatkozás: 10N991
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
€6.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.086 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezTiN bevonatú
Fuvola hossza1.125 "
Lista száma150 ASP
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2.125 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaP3 Hasítási pont
Shank Dia.0.086 "
Méret#44

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusabefejezFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber Bit A High Speed ​​Steel | AA2KUU 10N923 417710.234 "LevélTiN bevonatú2.625 "3.875 "0.234 "A€13.83
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C High Speed ​​Steel | AA2KUV 10N925 417730.242 "LevélTiN bevonatú2.75 "4"0.242 "C€14.64
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D nagysebességű acél | AA2KUW 10N926 417740.246 "LevélTiN bevonatú2.75 "4"0.246 "D€14.64
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F High Speed ​​Steel | AA2KUX 10N927 417760.257 "LevélTiN bevonatú2.875 "4.125 "0.257 "F€16.07
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G High Speed ​​Steel | AA2KUY 10N928 417770.261 "LevélTiN bevonatú2.875 "4.125 "0.261 "G€18.77
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H High Speed ​​Steel | AA2KUZ 10N929 417780.266 "LevélTiN bevonatú2.875 "4.125 "0.266 "H€18.77
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I High Speed ​​Steel | AA2KVA 10N930 417790.272 "LevélTiN bevonatú2.875 "4.125 "0.272 "I€18.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 41714 Jobber Bit #44 High Speed ​​Steel
€6.45 /Mértékegység