Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 53165 8 U-Bolt, Round, Low Steel, 1/4-20 Inch Size, 10Pk | AB6AAU 20W522

CHICAGO HARDWARE 53165 8 U-csavar, kerek, alacsony acél, 1/4-20 hüvelyk méretű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6AAU Modell: 53165 8Kereszthivatkozás: 20W522
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
€24.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza2 15 / 16 "
Belső szélesség7 / 8 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318152046
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt szálak, négyzet alakú csatlakozásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelső hosszaBelső szélességMenet hosszaMenetméretÁr
CHICAGO HARDWARE 53005 7 U-csavar, kerek, alacsony acél, 1/4-20 hüvelykes méret, 10 db | AB4ZYV 20W476 53005 71 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20€40.63
CHICAGO HARDWARE 53023 1 U-csavar, kerek, alacsony acél, 1/4-20 hüvelyk méretű, 10 db | AB4ZZB 20W482 53023 13 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20€48.21
CHICAGO HARDWARE 53038 5 U-csavar, kerek, alacsony acél, 5/16-18 menetméret, 10 pk | AB4ZZG 20W487 53038 51 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18€52.73
CHICAGO HARDWARE 53074 3 U-csavar, kerek, alacsony acél, 3/8-16 menetméret, 10 pk | AB4ZZV 20W499 53074 31 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16€53.28
CHICAGO HARDWARE 53080 4 U-csavar, kerek, alacsony acél, 3/8-16 menetméret, 10 pk | AB4ZZX 20W502 53080 41"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16€61.32
CHICAGO HARDWARE 53210 5 U-csavar, kerek, alacsony acél, 3/8-16 menetméret, 10 pk | AB6AAY 20W526 53210 53 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16€72.94
CHICAGO HARDWARE 53215 0 U-csavar, kerek, alacsony acél, 3/8-16 menetméret, 10 pk | AB6AAZ 20W527 53215 01"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16€74.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53165 8 U-csavar, kerek, alacsony acél, 1/4-20 hüvelyk méretű, 10 pk
€24.43 /csomag