Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 445-ABCP csaptelep kar alacsony ólom öntött sárgaréz Igen | AD2PKR 3TFH5

CHICAGO FAUCETS 445-ABCP csaptelep kar alacsony ólom öntött sárgaréz Igen

Raktáron
Tétel: AD2PKR Modell: 445-ABCPKereszthivatkozás: 3TFH5
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
€555.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató csaptelep
csatlakozás1/2 "FNPT
Csap kifolyóHinta
befejezCsiszolt króm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
AnyagAlacsony ólom öntött sárgaréz
A furatközpont középre szerelése4 "-tól 8-3 / 8" -ig állítható
Szerelési típusFal
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Kiöntő hossza6"
Szelep típusaQuaturn (TM)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.11
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóbefejezÁramlási sebességAnyagA furatközpont középre szereléseCsere patronKiöntő hosszaÁr
CHICAGO FAUCETS 886-CP csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2QCB 2LYP2 886-KPHintaKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény4 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.625 "€755.66
CHICAGO FAUCETS 897-CP csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2QCC 2LYP8 897-KPMerevKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény7-5 / 8 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€367.63
CHICAGO FAUCETS 305-VBRRCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2YRD 2P946 305-VBRRCFHintaKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény4 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.375 "€501.02
CHICAGO FAUCETS 897-RCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2YRE 2P954 897-RCFMerevDurva króm12.0 gpmSárgaréz öntvény7-5 / 8 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€300.39
CHICAGO FAUCETS 305-RCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AE3MFA 5E962 305-RCFMerevKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény4 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.125 "€342.56
CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF mosogató csaptelep kar 1/2 hüvelykes Fnpt fal | AF9AGE 29RR72 897-MPRCF-Durva króm12 GPM--Mfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF sz5.75 "€2,029.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 445-ABCP csaptelep kar alacsony ólom öntött sárgaréz Igen
€555.57 /Mértékegység