CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF mosogató csaptelep kar 1/2 hüvelykes Fnpt fal | AF9AGE 29RR72

CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF mosogató csaptelep kar 1/2 hüvelykes Fnpt fal

Raktáron
Tétel: AF9AGE Modell: 897-MPRCFKereszthivatkozás: 29RR72

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,195.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató csaptelep
TeljesítésASME A112.18.1 / CSA B125.1
csatlakozás1/2 "FNPT
befejezDurva króm
Áramlási sebesség12 GPM
Fogantyú típusaFogantyú
Szerelési típusFal
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF sz
Kiöntő hossza5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóbefejezÁramlási sebességAnyagA furatközpont középre szereléseCsere patronKiöntő hosszaÁr
CHICAGO FAUCETS 886-CP csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2QCB 2LYP2 886-KPHintaKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény4 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.625 "€866.31
CHICAGO FAUCETS 897-CP csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2QCC 2LYP8 897-KPMerevKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény7-5 / 8 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€401.57
CHICAGO FAUCETS 305-VBRRCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2YRD 2P946 305-VBRRCFHintaKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény4 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.375 "€569.93
CHICAGO FAUCETS 897-RCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2YRE 2P954 897-RCFMerevDurva króm12.0 gpmSárgaréz öntvény7-5 / 8 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€348.78
CHICAGO FAUCETS 445-ABCP csaptelep kar alacsony ólom öntött sárgaréz Igen | AD2PKR 3TFH5 445-ABCPHintaCsiszolt króm2.2 gpmAlacsony ólom öntött sárgaréz4 "-tól 8-3 / 8" -ig állítható-6"€620.10
CHICAGO FAUCETS 305-RCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AE3MFA 5E962 305-RCFMerevKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény4 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.125 "€397.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF mosogató csaptelep kar 1/2 hüvelykes Fnpt fal
€2,195.16 /Mértékegység