Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 305-RCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AE3MFA 5E962

CHICAGO FAUCETS 305-RCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen

Raktáron
Tétel: AE3MFA Modell: 305-RCFKereszthivatkozás: 5E962
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
€397.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató csaptelep
csatlakozás1/2 "FNPT
Csap kifolyóMerev
befejezKrómozott
Áramlási sebesség12.0 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
AnyagSárgaréz öntvény
A furatközpont középre szerelése4 "-tól 8-3 / 8" -ig állítható
Szerelési típusFal
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF
Kiöntő hossza2.125 "
Szelep típusaQuaturn (TM)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóbefejezÁramlási sebességAnyagA furatközpont középre szereléseCsere patronKiöntő hosszaÁr
CHICAGO FAUCETS 886-CP csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2QCB 2LYP2 886-KPHintaKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény4 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.625 "€866.31
CHICAGO FAUCETS 897-CP csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2QCC 2LYP8 897-KPMerevKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény7-5 / 8 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€401.57
CHICAGO FAUCETS 305-VBRRCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2YRD 2P946 305-VBRRCFHintaKrómozott12.0 gpmSárgaréz öntvény4 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.375 "€569.93
CHICAGO FAUCETS 897-RCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen | AC2YRE 2P954 897-RCFMerevDurva króm12.0 gpmSárgaréz öntvény7-5 / 8 "-tól 8-3 / 8" -ig állíthatóMfr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€348.78
CHICAGO FAUCETS 445-ABCP csaptelep kar alacsony ólom öntött sárgaréz Igen | AD2PKR 3TFH5 445-ABCPHintaCsiszolt króm2.2 gpmAlacsony ólom öntött sárgaréz4 "-tól 8-3 / 8" -ig állítható-6"€620.10
CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF mosogató csaptelep kar 1/2 hüvelykes Fnpt fal | AF9AGE 29RR72 897-MPRCF-Durva króm12 GPM--Mfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF sz5.75 "€2,195.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 305-RCF csaptelep kar 1/2 Fnpt 2 öntött sárgaréz Igen
€397.73 /Mértékegység