CHICAGO FAUCETS 420-POMPABCP Manual Faucet Manual 1.5 Gpm Rigid | AF9AKD 29RR66

CHICAGO FAUCETS 420-POMPABCP Manual Faucet Manual 1.5 Gpm Rigid

Raktáron
Tétel: AF9AKD Model: 420-POMPABCPKereszthivatkozás: 29RR66

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,841.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
TeljesítésASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalmú, az NSF / ANSI 61 tanúsítvánnyal
Vízleeresztés típusaFelugrik
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev öntött
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusaNem élt
Áramlási sebesség1.5 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma3
Csere patronMfr. 420-XJKABNF sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.75
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellKiöntő hosszaVízleeresztés típusaCsaptelep működtetéseFeszültségCsap kifolyóÁramlási sebességFogantyú típusaLyukak számaÁr
CHICAGO csaptelepek 116.870.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Drain nélkülÉrzékelő6V-1.5 gpmÉrzékelő1€1,356.64
CHICAGO csaptelepek 116.879.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Drain nélkülÉrzékelő6V-1.5 gpmÉrzékelő1€1,339.30
CHICAGO csaptelepek 116.966.AB.1 0.5 vagy 1 Gpm elektronikus csaptelep-érzékelő | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Drain nélkülÉrzékelő6-0.5 vagy 1 gpmÉrzékelő1€1,413.86
CHICAGO csaptelepek 116.970.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Drain nélkülÉrzékelő6-1.0 gpmÉrzékelő1€2,905.15
CHICAGO csaptelepek 116.976.AB.1 0.5 vagy 1 Gpm elektronikus csaptelep-érzékelő | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Drain nélkülÉrzékelő6-0.5 vagy 1 gpmÉrzékelő1€1,594.01
CHICAGO csaptelepek 116.979.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Drain nélkülÉrzékelő6-1.0 gpmÉrzékelő1€1,992.87
CHICAGO csaptelepek 3500-4E2805ABCP adagoló csaptelep adagolás 0.5 Gpm fedélzet | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Drain nélkülMérés-Integrált szereplők0.5 gpmFogantyú3€395.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 420-POMPABCP Manual Faucet Manual 1.5 Gpm Rigid
€1,841.04 /Mértékegység