Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO csaptelepek 116.970.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55

CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Elektronikus csaptelep érzékelő 1.0 Gpm

Raktáron
Tétel: AF9AJR Modell: 116.970.AB.1Kereszthivatkozás: 29RR55
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
€2,905.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
erősítők0.2
TeljesítésASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalmú, az NSF / ANSI 61 tanúsítvánnyal
Vízleeresztés típusaDrain nélkül
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusaNem élt
Áramlási sebesség1.0 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma1
Csere patronMfr. Szám: 240.744.AB.1
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő vezetékInfravörös
Érzékelő tartomány3 "hogy 12"
Kiöntő hossza4.75 "
Szelep típusaKeverés
Feszültség6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.42
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)42.23
Hajószélesség (cm)22.54
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellKiöntő hosszaVízleeresztés típusaCsaptelep működtetéseFeszültségCsap kifolyóÁramlási sebességFogantyú típusaLyukak számaÁr
CHICAGO csaptelepek 116.870.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Drain nélkülÉrzékelő6V-1.5 gpmÉrzékelő1€1,536.20
CHICAGO csaptelepek 116.879.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Drain nélkülÉrzékelő6V-1.5 gpmÉrzékelő1€1,564.59
CHICAGO csaptelepek 116.966.AB.1 0.5 vagy 1 Gpm elektronikus csaptelep-érzékelő | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Drain nélkülÉrzékelő6-0.5 vagy 1 gpmÉrzékelő1€1,413.86
CHICAGO csaptelepek 116.976.AB.1 0.5 vagy 1 Gpm elektronikus csaptelep-érzékelő | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Drain nélkülÉrzékelő6-0.5 vagy 1 gpmÉrzékelő1€1,594.01
CHICAGO csaptelepek 116.979.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Drain nélkülÉrzékelő6-1.0 gpmÉrzékelő1€1,992.87
CHICAGO csaptelepek 3500-4E2805ABCP adagoló csaptelep adagolás 0.5 Gpm fedélzet | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Drain nélkülMérés-Integrált szereplők0.5 gpmFogantyú3€443.82
CHICAGO csaptelepek 3500-E2805ABCP adagoló csaptelep adagolás 0.5 Gpm fedélzet | AF9AJW 29RR59 3500-E2805ABCP4"Drain nélkülMérés-Integrált szereplők0.5 gpmFogantyú1€369.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Elektronikus csaptelep érzékelő 1.0 Gpm
€2,905.15 /Mértékegység