Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO csaptelepek 116.879.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Elektronikus csaptelep érzékelő 1.5 Gpm

Raktáron
Tétel: AF9AJP Modell: 116.879.AB.1Kereszthivatkozás: 29RR53

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,339.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
erősítők0.2
TeljesítésASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalmú, az NSF / ANSI 61 tanúsítvánnyal
Vízleeresztés típusaDrain nélkül
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusaNem élt
Áramlási sebesség1.5 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma1
ÁramforrásAkkumulátor
Csere patronMfr. Szám: 240.744.AB.1
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő vezetékInfravörös
Érzékelő tartomány3 "hogy 12"
Kiöntő hossza4.875 "
Feszültség6V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellKiöntő hosszaVízleeresztés típusaCsaptelep működtetéseFeszültségCsap kifolyóÁramlási sebességFogantyú típusaLyukak számaÁr
CHICAGO csaptelepek 116.870.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Drain nélkülÉrzékelő6V-1.5 gpmÉrzékelő1€1,356.64
CHICAGO csaptelepek 116.966.AB.1 0.5 vagy 1 Gpm elektronikus csaptelep-érzékelő | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Drain nélkülÉrzékelő6-0.5 vagy 1 gpmÉrzékelő1€1,413.86
CHICAGO csaptelepek 116.970.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Drain nélkülÉrzékelő6-1.0 gpmÉrzékelő1€2,905.15
CHICAGO csaptelepek 116.976.AB.1 0.5 vagy 1 Gpm elektronikus csaptelep-érzékelő | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Drain nélkülÉrzékelő6-0.5 vagy 1 gpmÉrzékelő1€1,594.01
CHICAGO csaptelepek 116.979.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Drain nélkülÉrzékelő6-1.0 gpmÉrzékelő1€1,992.87
CHICAGO csaptelepek 3500-4E2805ABCP adagoló csaptelep adagolás 0.5 Gpm fedélzet | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Drain nélkülMérés-Integrált szereplők0.5 gpmFogantyú3€395.74
CHICAGO csaptelepek 3500-E2805ABCP adagoló csaptelep adagolás 0.5 Gpm fedélzet | AF9AJW 29RR59 3500-E2805ABCP4"Drain nélkülMérés-Integrált szereplők0.5 gpmFogantyú1€318.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Elektronikus csaptelep érzékelő 1.5 Gpm
€1,339.30 /Mértékegység