Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 420-E2805ABCP Kézi csaptelep Kézi 0.5 Gpm Merev öntvény | AF9AKA 29RR63

CHICAGO FAUCETS 420-E2805ABCP Kézi csaptelep Manuális 0.5 Gpm merev öntvény

Raktáron
Tétel: AF9AKA Modell: 420-E2805ABCPKereszthivatkozás: 29RR63

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€349.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
TeljesítésASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalmú, az NSF / ANSI 61 tanúsítvánnyal
Vízleeresztés típusaDrain nélkül
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev öntött
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusaNem élt
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 420-XJKABNF sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.232
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellKiöntő hosszaVízleeresztés típusaCsaptelep működtetéseFeszültségCsap kifolyóÁramlási sebességFogantyú típusaLyukak számaÁr
CHICAGO csaptelepek 116.870.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Drain nélkülÉrzékelő6V-1.5 gpmÉrzékelő1€1,536.20
CHICAGO csaptelepek 116.879.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Drain nélkülÉrzékelő6V-1.5 gpmÉrzékelő1€1,564.59
CHICAGO csaptelepek 116.966.AB.1 0.5 vagy 1 Gpm elektronikus csaptelep-érzékelő | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Drain nélkülÉrzékelő6-0.5 vagy 1 gpmÉrzékelő1€1,413.86
CHICAGO csaptelepek 116.970.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Drain nélkülÉrzékelő6-1.0 gpmÉrzékelő1€2,905.15
CHICAGO csaptelepek 116.976.AB.1 0.5 vagy 1 Gpm elektronikus csaptelep-érzékelő | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Drain nélkülÉrzékelő6-0.5 vagy 1 gpmÉrzékelő1€1,594.01
CHICAGO csaptelepek 116.979.AB.1 elektronikus csaptelep-érzékelő 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Drain nélkülÉrzékelő6-1.0 gpmÉrzékelő1€1,992.87
CHICAGO csaptelepek 3500-4E2805ABCP adagoló csaptelep adagolás 0.5 Gpm fedélzet | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Drain nélkülMérés-Integrált szereplők0.5 gpmFogantyú3€443.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 420-E2805ABCP Kézi csaptelep Manuális 0.5 Gpm merev öntvény
€349.02 /Mértékegység