Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51160.031.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 5/16-24, 50PK | AB7GGK 22YK26

APPROVED VENDOR U51160.031.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 5/16-24, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7GGK Modell: U51160.031.0002Kereszthivatkozás: 22YK26

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€6.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság17 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.031.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 5/16-24, 50PK
€6.62 /csomag