CHERNE 272981 dugó megkerülővel, 15 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 30 láb | AE4XNH 5NRW9

CHERNE 272981 Dugó bypass-szal, 15 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 30 láb

Raktáron
Tétel: AE4XNH Típus: 272981Kereszthivatkozás: 5NRW9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,205.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó / bypass
(M) NPT-méret (hüvelyk)3/4
Hossz9.7 "
AnyagAlumínium
Max. Ellennyomás10 psi/30 láb
Névleges méret15 "
Választék14.8 "15.3" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.115
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód7907006000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHossz(M) NPT-méret (hüvelyk)Ár
CHERNE 272949 dugó bypass-szal, 6 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 40 láb | AD2EXD 3NWC1 2729496"5.7 "6.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "1/4€528.15
CHERNE 272957 dugó megkerülővel, 8 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 40 láb | AD2EXE 3NWC2 2729578"7.7 "8.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "3/4€591.56
CHERNE 272965 dugó bypass-szal, 10 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 40 láb | AD2EXF 3NWC3 27296510 "9.8 "10.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "3/4€807.93
CHERNE 272973 dugó megkerülővel, 12 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 30 láb | AE4XNG 5NRW8 27297312 "11.7 "12.3" -ig10 psi/30 láb9.7 "3/4€903.46
CHERNE 272998 dugó bypass-szal, 18 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 8.7 psi/ 20 láb | AE4XNJ 5NRX0 27299818 "17.7 "18.3" -ig8.7 psi/20 láb9.7 "3/4€1,650.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 272981 Dugó bypass-szal, 15 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 30 láb
€1,205.28 /Mértékegység