Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 270210 csődugó, 1 1/2 hüvelykes méretű, 1.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRD 1VNF4

CHERNE 270210 Csődugó, 1 1/2 hüvelykes méretű, 1.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/40 láb

Raktáron
Tétel: AB3WRD Típus: 270210Kereszthivatkozás: 1VNF4
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
€9.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
Hossz1.75 "
AnyagABS műanyag
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret1 1 / 2 "
Választék1.48 "1.65" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód4016991500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszÁr
CHERNE 270229 csődugó, 2 hüvelykes méretű, 1.87 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9 "2.17" -ig17 psi/40 láb1.87 "€10.01
CHERNE 270237 csődugó, 3 hüvelykes méret, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8 "3.1" -ig17 psi/40 láb2.5 "€14.31
CHERNE 270245 csődugó, 4 hüvelykes méret, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8 "4.06" -ig17 psi/40 láb2.5 "€16.86
CHERNE 270261 csőcsatlakozó, 6 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77 "6.08" -ig17 psi/40 láb3.75 "€51.21
CHERNE 270270 csőcsatlakozó, 8 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7 "8.03" -ig17 psi/40 láb3.75 "€93.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 270210 Csődugó, 1 1/2 hüvelykes méretű, 1.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/40 láb
€9.41 /Mértékegység