Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 270237 csődugó, 3 hüvelykes méret, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRF 1VNF6

CHERNE 270237 Csődugó, 3 hüvelykes méretű, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb

Raktáron
Cikkszám: AB3WRF Típus: 270237Kereszthivatkozás: 1VNF6
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
€13.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
Hossz2.5 "
AnyagABS műanyag
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret3"
Választék2.8 "3.1" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3926904510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszÁr
CHERNE 270210 csődugó, 1 1/2 hüvelykes méretű, 1.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48 "1.65" -ig17 psi/40 láb1.75 "€9.14
CHERNE 270229 csődugó, 2 hüvelykes méretű, 1.87 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9 "2.17" -ig17 psi/40 láb1.87 "€9.80
CHERNE 270245 csődugó, 4 hüvelykes méret, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8 "4.06" -ig17 psi/40 láb2.5 "€16.86
CHERNE 270261 csőcsatlakozó, 6 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77 "6.08" -ig17 psi/40 láb3.75 "€49.44
CHERNE 270270 csőcsatlakozó, 8 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7 "8.03" -ig17 psi/40 láb3.75 "€92.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 270237 Csődugó, 3 hüvelykes méretű, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb
€13.56 /Mértékegység