Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 270178 Clean Out dugó, 3 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi | AB3WRL 1VNG2

CHERNE 270178 Clean Out dugó, 3 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi

Raktáron
Tétel: AB3WRL Típus: 270178Kereszthivatkozás: 1VNG2
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
€23.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztító dugó
Hossz2.2 "
AnyagABS műanyag
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret3"
Választék3.23 "3.5" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926904510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszÁr
CHERNE 270188 Clean Out dugó, 4 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi | AB3WRM 1VNG3 2701884"4.22 "4.6" -ig17 psi/40 láb2.2 "€31.00
CHERNE 270168 Clean Out dugó, 2 hüvelykes méret, 1.9 hüvelykes hosszúság, 17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2 "2.5" -ig17 psi/40 láb1.9 "€26.11
CHERNE 270138 Clean Out dugó, 3.5 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi | AD2EVU 3NVX3 2701383.5 "3.78 "4.25" -ig17 psi/40 láb2.2 "€30.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 270178 Clean Out dugó, 3 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi
€23.07 /Mértékegység