Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 270138 Clean Out dugó, 3.5 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi | AD2EVU 3NVX3

CHERNE 270138 Clean Out dugó, 3.5 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi

Raktáron
Tétel: AD2EVU Típus: 270138Kereszthivatkozás: 3NVX3
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
€30.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztító dugó
Hossz2.2 "
AnyagÜveg erősítésű ABS műanyag
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret3.5 "
Választék3.78 "4.25" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926904510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszÁr
CHERNE 270178 Clean Out dugó, 3 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi | AB3WRL 1VNG2 2701783"3.23 "3.5" -ig17 psi/40 láb2.2 "€23.07
CHERNE 270188 Clean Out dugó, 4 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi | AB3WRM 1VNG3 2701884"4.22 "4.6" -ig17 psi/40 láb2.2 "€31.00
CHERNE 270168 Clean Out dugó, 2 hüvelykes méret, 1.9 hüvelykes hosszúság, 17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2 "2.5" -ig17 psi/40 láb1.9 "€26.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 270138 Clean Out dugó, 3.5 hüvelykes méret, 2.2 hüvelykes hosszúság, 17 psi
€30.58 /Mértékegység