CHERNE 214188 Golyós dugó, Bypass, 12-18 hüvelyk méret, 25 hüvelyk hosszúság, 15 psi | CE9DUA 55TN81

CHERNE 214188 golyós dugó, bypass, 12-18 hüvelyk méret, 25 hüvelyk hosszúság, 15 psi

Raktáron
Tétel: CE9DUA Típus: 214188Kereszthivatkozás: 55TN81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,317.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMuni gömbdugó
(M) NPT-méret (hüvelyk)3
Leeresztett átmérő10.5 "
Leeresztett hossz25 "
Szem belül Dia.0.25" Eyenut
AnyagGumi
Max. Ellennyomás15 psi
Névleges méret12 "hogy 18"
Választék10.75 "18.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás45 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszNévleges méretVálasztékÁr
CHERNE 312248 Golyós dugó, Bypass, 12-24 hüvelyk, 37 hüvelyk hosszúság, 15 psi | CF2PUN 55TN88 31224810.38 "37 "12 "hogy 24"11 "24.25" -ig€3,601.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 214188 golyós dugó, bypass, 12-18 hüvelyk méret, 25 hüvelyk hosszúság, 15 psi
€3,317.24 /Mértékegység