CHERNE 312248 Golyós dugó, Bypass, 12-24 hüvelyk, 37 hüvelyk hosszúság, 15 psi | CF2PUN 55TN88

CHERNE 312248 golyós dugó, bypass, 12-24 hüvelyk méret, 37 hüvelyk hosszúság, 15 psi

Raktáron
Tétel: CF2PUN Típus: 312248Kereszthivatkozás: 55TN88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,601.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMuni gömbdugó
(M) NPT-méret (hüvelyk)3
Leeresztett átmérő10.38 "
Leeresztett hossz37 "
Szem belül Dia.0.25" Eyenut
AnyagGumi
Max. Ellennyomás15 psi
Névleges méret12 "hogy 24"
Választék11 "24.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás45 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszNévleges méretVálasztékÁr
CHERNE 214188 Golyós dugó, Bypass, 12-18 hüvelyk méret, 25 hüvelyk hosszúság, 15 psi | CE9DUA 55TN81 21418810.5 "25 "12 "hogy 18"10.75 "18.25" -ig€3,317.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 312248 golyós dugó, bypass, 12-24 hüvelyk méret, 37 hüvelyk hosszúság, 15 psi
€3,601.65 /Mértékegység