Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK S65TB-V 1 Kynar(r) golyósszelep soros aljzat 1 bemenet | AA9EPQ 1CRT6

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1 Kynar(r) golyósszelep soros foglalat, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9EPQ Típus: S65TB-V 1Kereszthivatkozás: 1CRT6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,070.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKynar (R)
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaKynar (R)
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás150 psi WOG
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVDF
Szár típusa1 részes szár
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
CHEMTROLS SZELEPEK S65TB-V 1/2 Kynar(r) golyósszelep soros foglalat 1/2 bemenet | AA9EPN 1CRT4 S65TB-V 1/21 / 2 "€568.63
CHEMTROLS SZELEPEK S65TB-V 3/4 Kynar(r) Golyósszelep soros foglalat 3/4 In | AA9EPP 1CRT5 S65TB-V 3/43 / 4 "€704.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1 Kynar(r) golyósszelep soros foglalat, 1 hüvelyk
€1,070.02 /Mértékegység