Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK MN913A6 Golyósszelep, Polipropilén, True Union, 3 részes, 1/2 hüvelykes csőméret | CH6QNK 489X73

CHEMTROLS VALVES MN913A6 Ball Valve, Polypropylene, True Union, 3-Piece, 1/2 Inch Pipe Size

Raktáron
Tétel: CH6QNK Modell: MN913A6Kereszthivatkozás: 489X73
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
€372.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagpolipropilén
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagapolipropilén
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
FogantyúPVC
Fogantyú típusaTee
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Max. Nyomás150 psi CWP
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagapolipropilén
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-163 - 356 Deg. F
Csőméret1 / 2 "
Szelep felépítése3 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
CHEMTROLS SZELEPEK T65BC-V 1/2 golyósszelep ellenőrző 1/2 hüvelykes Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7 T65BC-V 1/2Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 fok és 280 fok F között€575.54
CHEMTROLS SZELEPEK T65BC-V 3/4 golyóscsap ellenőrző 3/4 hüvelykes Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8 T65BC-V 3/4Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 fok és 280 fok F között€699.84
CHEMTROLS SZELEPEK T65BC-V 1 golyós szelep ellenőrző 1 hüvelykes Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9 T65BC-V 1Kynar (R)FNPT150 psi1"73 fok és 280 fok F között€971.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES MN913A6 Ball Valve, Polypropylene, True Union, 3-Piece, 1/2 Inch Pipe Size
€372.16 /Mértékegység