Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK T65BC-V 3/4 golyóscsap ellenőrző 3/4 hüvelykes Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 3/4 golyósszelep ellenőrző 3/4 hüvelykes Kynar(r) Fpt x Fpt

Raktáron
Tétel: AA9EPT Modell: T65BC-V 3/4Kereszthivatkozás: 1CRT8
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
€699.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 4 "
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
CHEMTROLS SZELEPEK T65BC-V 1/2 golyósszelep ellenőrző 1/2 hüvelykes Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7 T65BC-V 1/2Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 fok és 280 fok F között€575.54
CHEMTROLS SZELEPEK T65BC-V 1 golyós szelep ellenőrző 1 hüvelykes Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9 T65BC-V 1Kynar (R)FNPT150 psi1"73 fok és 280 fok F között€971.17
CHEMTROLS SZELEPEK MN913A6 Golyósszelep, Polipropilén, True Union, 3 részes, 1/2 hüvelykes csőméret | CH6QNK 489X73 MN913A6polipropilénAljzat x foglalat150 psi CWP1 / 2 "-163 - 356 Deg. F€372.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 3/4 golyósszelep ellenőrző 3/4 hüvelykes Kynar(r) Fpt x Fpt
€699.84 /Mértékegység