Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6519-H 2 vakkarima 2 hüvelyk 1360 Psi | AA9EMK 1CRJ9

CHEMTROLS VALVES 6519-H 2 vakkarima 2 hüvelyk 1360 Psi

Raktáron
Tétel: AA9EMK Modell: 6519-H 2Kereszthivatkozás: 1CRJ9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€741.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás1360 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.6"
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.menetrendÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6519-H 11/2 vakkarima 1 1/2 hüvelyk 1360 Psi | AA9EMJ 1CRJ8 6519-H 11/21360 psi5"80€357.78
CHEMTROLS SZELEPEK 6519-H 1 vakkarima 1 hüvelykes 1360 PSI | AG9FMA 1CRJ7 6519-H1430 psi4.25 "Az 80 ütemezése€250.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6519-H 2 vakkarima 2 hüvelyk 1360 Psi
€741.22 /Mértékegység