Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6519-H 11/2 vakkarima 1 1/2 hüvelyk 1360 Psi | AA9EMJ 1CRJ8

CHEMTROLS VALVES 6519-H 11/2 vakkarima 1 1/2 hüvelyk 1360 Psi

Raktáron
Tétel: AA9EMJ Típus: 6519-H 11/2Kereszthivatkozás: 1CRJ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€357.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás1360 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.5"
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.menetrendÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6519-H 2 vakkarima 2 hüvelyk 1360 Psi | AA9EMK 1CRJ9 6519-H21360 psi6"80€741.22
CHEMTROLS SZELEPEK 6519-H 1 vakkarima 1 hüvelykes 1360 PSI | AG9FMA 1CRJ7 6519-H1430 psi4.25 "Az 80 ütemezése€250.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6519-H 11/2 vakkarima 1 1/2 hüvelyk 1360 Psi
€357.78 /Mértékegység