Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6519-H 1 vakkarima 1 hüvelykes 1360 PSI | AG9FMA 1CRJ7

CHEMTROLS VALVES 6519-H 1 vakkarima 1 hüvelyk 1360 PSI

Raktáron
Tétel: AG9FMA Modell: 6519-H 1Kereszthivatkozás: 1CRJ7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€250.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
színekPiros
Kapcsolat típusaFoglalat
SzerelőanyagKynar (R)
Max. Nyomás430 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.4.25 "
Csőméret1"
menetrendAz 80 ütemezése
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.menetrendÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6519-H 11/2 vakkarima 1 1/2 hüvelyk 1360 Psi | AA9EMJ 1CRJ8 6519-H 11/21360 psi5"80€357.78
CHEMTROLS SZELEPEK 6519-H 2 vakkarima 2 hüvelyk 1360 Psi | AA9EMK 1CRJ9 6519-H21360 psi6"80€741.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6519-H 1 vakkarima 1 hüvelyk 1360 PSI
€250.17 /Mértékegység