Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6517-3 3/4 kupak 3/4 hüvelyk Fpt 1360 Psi | AA9ELU 1CRH2

CHEMTROLS VALVES 6517-3 3/4 sapka 3/4 hüvelykes Fpt 1360 Psi

Raktáron
Tétel: AA9ELU Modell: 6517-3 3/4Kereszthivatkozás: 1CRH2
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
€100.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1360 psi
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6517-3 11/2 kupak 1 1/2 hüvelyk Fpt 1360 Psi | AA9ELV 1CRH3 6517-3 11 / 2€193.82
CHEMTROLS SZELEPEK 6517-3 1/2 kupak 1/2 hüvelyk Fpt 1360 Psi | AA9EQC 1CRU9 6517-3 1 / 2€88.57
CHEMTROLS SZELEPEK 6517-3 1 kupak 1 hüvelyk Fpt 1360 Psi | AA9EQD 1CRV1 6517-3 1€123.13
CHEMTROLS SZELEPEK 6517-3 2 kupak 2 hüvelyk Fpt 1360 Psi | AA9EQE 1CRV2 6517-3 2€281.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6517-3 3/4 sapka 3/4 hüvelykes Fpt 1360 Psi
€100.01 /Mértékegység