CHASE DOORS 7296RDXHDCBL lengőajtó 8 x 6 láb Cadet kék | AC8BYE 39K295

CHASE DOORS 7296RDXHDCBL lengőajtó 8 x 6 láb kadet kék

Tétel: AC8BYE Típus: 7296RDXHDCBLKereszthivatkozás: 39K295
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,422.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengőajtó
Lökhárítók tartoznakRugós lökhárító
Ajtó színeKadett kék
Ajtó magassága8 láb.
AjtóanyagEgy darabból öntött polietilén
Ajtótömítések tartoznakIgen
Ajtó vastagsága1.5 "
Ajtó szélessége6 láb.
befejezTexturált (polietilén tojáshéj)
zsanérokFelső V-bütyök, alsó zsanérvédők
Szigetelési érték9.86
Nyitómagasság8 láb.
Nyitó szélesség6 láb.
Ablak színeSzűrő kikapcsolása
ablak magasság16 "
Ablak anyagaPolikarbonát
window Width16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 91.8
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)248.92
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód3925200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellwindow WidthAjtó magasságaAjtó vastagságaAjtó szélességeSzigetelési értékNyitómagasságNyitó szélességablak magasságÁr
CHASE DOORS 3084RCBL lengőajtó 7 x 2.5 láb Cadet kék | AC8BRE 39K156 3084RCBL12 "7 láb.1.5 "2.5 láb.9.867 láb.2.5 láb.18 "€2,592.90
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3684RCBL lengőajtó 7 x 3 láb Cadet kék | AC8BRF 39K157 3684RCBL16 "7 láb.1.5 "3 láb.9.867 láb.3 láb.16 "€2,652.86
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3696RCBL lengőajtó 8 x 3 láb Cadet kék | AC8BRG 39K158 3696RCBL16 "8 láb.1.5 "3 láb.9.868 láb.3 láb.16 "€2,774.57
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6084RDCBL lengőajtó 7 x 5 láb Cadet kék | AC8BRH 39K159 6084RDCBL16 "7 láb.1.5 "5 láb.9.867 láb.5 láb.16 "€5,181.97
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6096RDCBL lengőajtó 8 x 5 láb Cadet kék | AC8BRJ 39K160 6096RDCBL16 "8 láb.1.5 "5 láb.9.868 láb.5 láb.16 "€5,412.15
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7284RDCBL lengőajtó 7 x 6 láb Cadet kék | AC8BRK 39K161 7284RDCBL16 "7 láb.1.5 "6 láb.9.867 láb.6 láb.16 "€5,294.85
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7296RDCBL lengőajtó 8 x 6 láb Cadet kék | AC8BRL 39K162 7296RDCBL16 "8 láb.1.5 "6 láb.9.868 láb.6 láb.16 "€5,748.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHASE DOORS 7296RDXHDCBL lengőajtó 8 x 6 láb kadet kék
€8,422.25 /Mértékegység