EATON / CHAR-LYNN 157-0022-005 VIS Geroler motor, 3555 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 198 ford./perc

Tétel: CD6FFF Modell: 157-0022-005
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség170 LQ
Magasság7.88 "
Hossz6.79 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusCsapágy nélküli, 8 csavar
Port típusa1.3125-12 UN-2B SAE
Tengely típusaCsapágy nélküli
Sebesség198 RPM
Nyomaték3555 Nm
Szélesség7.88 "

Termék részletek:

    • VIS 45 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 157-0022-005 VIS Geroler motor, 3555 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 198 ford./perc