Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNE7 cső 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 24 hüvelykes hossz 40. táblázat | AD9MMH

APPROVED VENDOR 4TNE7 cső, 1/8 hüvelykes, 316 rozsdamentes acél, 24 hüvelykes hossz, 40. ütemterv

Raktáron
Tétel: AD9MMH Modell: 4TNE7
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
€32.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz24 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Csőméret1 / 8 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Hajó magassága (cm)1.03
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)1.03
HS-kód7304413015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A824 cső 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVC 15A824Menet nélküli1 / 2 "10 láb.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€145.32
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A825 cső 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVD 15A825Menet nélküli3 / 4 "10 láb.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€255.10
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A826 cső 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVE 15A826Menet nélküli3 / 4 "10 láb.1"3 / 4 "3 / 16 "€316.27
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A827 cső 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVF 15A827Menet nélküli1 / 2 "10 láb.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€401.44
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A828 cső, 2" belső átmérő, 316 rozsdamentes acél, 10 15A828Menet nélküli2"10 láb.2.5 "2"3 / 16 "€985.95
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TND4 cső 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 18 hüvelykes hossz 40. táblázat | AD9MLY 4TND4Menetes mindkét végén1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€27.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TND5 cső 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 18 hüvelykes hosszúság 40. táblázat | AD9MLZ 4TND5Menetes mindkét végén1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€32.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNE7 cső, 1/8 hüvelykes, 316 rozsdamentes acél, 24 hüvelykes hossz, 40. ütemterv
€32.40 /Mértékegység