EATON / CHAR-LYNN 129-0703-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 25 Nm, áramlási sebesség 21 Lq, 1575 ford./perc

Tétel: CD7GMA Modell: 129-0703-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség21 LQ
Magasság2.53 "
Hossz5.055 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus5 csavar
Port típusa0.5625-18 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség1575 RPM
Nyomaték25 Nm
Szélesség2.38 "

Termék részletek:

    • J sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0703-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 25 Nm, áramlási sebesség 21 Lq, 1575 ford./perc