EATON / CHAR-LYNN 109-1492-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 945 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 191 ford./perc

Tétel: CD7FLC Modell: 109-1492-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség95 LQ
Magasság4.72 "
Hossz12.87 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaEgyenes
Sebesség191 RPM
Nyomaték945 Nm
Szélesség4.72 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1492-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 945 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 191 ford./perc