AKRO-MILS 13017SCLAR halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszúság, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, átlátszó | AA2AFQ 10A164

AKRO-MILS 13017SCLAR halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszú, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AA2AFQ Modell: 13017SCLARKereszthivatkozás: 10A164

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€59.87 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz halmozása
Kapacitás1.7 köb. ft.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság12 "
Belső magasság12 1 / 4 "
Belső hossza13 5 / 8 "
Belső szélesség17 1 / 2 "
Hossz14 "hogy 16"
Terhelhetőség75 font
AnyagIpari minőségű polimerek
Külső magasság12 7 / 16 "
Külső hossz15 1 / 4 "
Külső felső hossz15-1 / 4 "
A felső szélességen kívül19-7 / 8 "
Külső szélesség19 7 / 8 "
A csomag mennyiség3
típusNehéz ipari igény
kötet1.7 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)34.14
Hajó hossza (cm)41.28
Hajószélesség (cm)53.04
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 13017BLUE halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszú, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, kék | AD8CWH 4HY35 13017KÉKKék3€55.18
AKRO-MILS 13017RED halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszú, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, piros | AD8CWJ 4HY36 13017REDPiros501€55.18
AKRO-MILS 13017SZÜRKE halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszúság, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, szürke | AD9LNA 4TJ74 13017GREYSzürke3€55.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 13017SCLAR halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszú, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, átlátszó
€59.87 /Mértékegység